Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αγκύριο για υλικά με κοιλότητες W-HR
Αγκύριο γενικής χρήσης για υλικά με κοιλότητες. Διαθέτει σύστημα έλξης για βίδες μετρικού τύπου και είναι κατάλληλο για όλα τα πάχη πλακών (10 έως 51 mm). Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς εργαλείο τοποθέτησης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
 
					Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Καλή ικανότητα συγκράτησης χάρη στη μεγάλη επιφάνεια εφαρμογής των φορτίων
- Καθολικό εύρος σύσφιγξης
- Απλή και εύκολη εγκατάσταση χωρίς εργαλεία τοποθέτησης
- Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή
- Δυνατότητα χρήσης βιδών μετρικού τύπου με οποιοδήποτε σχήμα κεφαλής
- Δυνατότητα απελευθέρωσης της βίδας
Χρήσιμες πληροφορίες:
Τα φορτία πρέπει να εφαρμόζονται σε ελαφριά διαχωριστικά τοιχώματα σύμφωνα με το DIN 18183-1:2009-05 όσον αφορά χωρίσματα και επενδύσεις με γυψοσανίδες σε μεταλλικό σκελετό.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνδέσεις σε κοιλότητες με μετρικές βίδες M5/M6/M8 σε γυψοσανίδες, σανίδες, σκληρές μοριοσανίδες και οροφές από διάτρητα τούβλα με πάχος υλικού έως 51 mm
- Για τη στερέωση στοιχείων όπως ελαφριά στηρίγματα, φωτιστικά, ράγες, διακόπτες, ράφια, πινακίδες κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!