Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αντισηπτικό χεριών 80% Αιθυλική Αλκοόλη
Αντισηπτικό χεριών με αιθυλική Αλκοόλη 80% και αντιβακτηριδιακή δράση.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- 80% Αιθυλική Αλκοόλη
- Με άρωμα aloe vera, με την μυρωδιά να διατηρείται για ώρες
- Με ενυδατικούς παράγοντες, με τα χέρια σας να παραμένουν ενυδατωμένα για ώρες
- Σύνθεση σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας
- Εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ
Για επαγγελματική και προσωπική χρήση.
- Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα και καλύψτε όλες τις επιφάνειες των χεριών
- Τρίψτε σχολαστικά μέχρι να στεγνώσει
- Μην ξεπλένετε
- Εξωτερική χρήση μόνο
- Όπως όλα τα παρασκευάσματα που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη , άνω των 80 βαθμών (πιο αποτελεσματική) καλό είναι να αποφεύγεται η άμεση επαφή με την μύτη και το στόμα, ειδικά τα πρώτα λεπτά και πριν στεγνώσει (διάρκεια πλήρους στεγνώματος:1 λεπτό).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!