Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ανταλλακτικό κύπελλο υποπίεσης για τροχιστικό βαλβίδας πεπιεσμένου αέρα

Ανταλλ. γυάλ. βεντούζα για τροχ. βαλβ. πεπ. αέρα
ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΒΑΛΒΙΔΟΤΡ ΑΕΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗ

Αρ. είδους 9500001244
EAN 4056807158693
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ανταλλακτικό κύπελλο υποπίεσης για τροχιστικό βαλβίδας πεπιεσμένου αέρα

Αρ. είδους 9500001244

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 2 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος

40 mm

Υλικό

0 - Δεν εφαρμόζεται

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

35 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες