Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συμπιεσόμετρο πετρελαίου

Σετ δοκιμής συμπίεσης για πετρελαιοκινητ. 28 τμχ.
ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Αρ. είδους 9500000783

EAN 4045989836574

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συμπιεσόμετρο πετρελαίου

Αρ. είδους 9500000783

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Ιδανικό για κινητήρες common rail

  • Περιέχει τους συνηθέστερους προσαρμογείς για όλους τους τύπους συστημάτων ψεκασμού diesel
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ. πίεση

0 bar

Μέγ. πίεση

70 bar

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες