Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθρέφτης επιθεώρησης

Τηλεσκοπικός καθρέφτης επιθεώρησης
ΜΙΚΡΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Αρ. είδους 9500000774
EAN 4045989836451

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθρέφτης επιθεώρησης

Αρ. είδους 9500000774

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Τηλεσκοπικό
  • Βυσματούμενος για πρακτικότητα

  • Με μπίλια για να περιστρέφεται προς όλες τις κατευθύνσεις
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Χάλυβας υψηλής αντοχής στη διάβρωση, 1,4529, X1NiCrMoCuN25-20-7

Επιφάνεια

Με επινικέλωση

Διάμετρος καθρέφτη

32 mm

Ελάχ./Μέγ. μήκος

165-478 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες