Μηχανή ηλεκτροσυγκόλλησης inverter ηλεκτροδίου χειροκίνητης ηλεκτροσυγκόλλησης EWI 200S
Μηχανή συγκόλλησης inverter EWI 200S
ΦΟΡ.ΗΛΕΚΤ/ΛΗΣΗ INVERTER EWI200S 200A 6KG
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ο τεχνολογικά προηγμένος ελεγκτής PFC (Power Factor Correction - Διόρθωση συντελεστή ισχύος)
Προσφέρει πλεονεκτήματα εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και αξιόπιστη και σταθερή απόδοση τόξου
Εύκολη χρήση
Ψηφιακή ρύθμιση ακριβείας του ρεύματος συγκόλλησης και συγκόλληση εξαιρετικά αποτελέσματα
Πρακτική σχεδίαση
Εύκολη μεταφορά του μηχανήματος, για χρήση σε σχεδόν κάθε εργοτάξιο
Τεχνολογία IGBT
Η τεχνολογία IGBT παρέχει τέλεια συγκόλληση σε συνθήκες ασταθούς τάσης (εργασία με γεννήτριες)
Δυνατότητα εναλλαγής δύο λειτουργιών συγκόλλησης
Εκτός από τη λειτουργία Stick, υπάρχει και η λειτουργία TIG Start για εύκολη συγκόλληση TIG με τη χρήση τσιμπίδας "Lift TIG"
Βελτιωμένη σχεδίαση ψύξης
Μειώνει τη σκόνη στο εσωτερικό του μηχανήματος και αυξάνει τον κύκλο λειτουργίας
Λείο και ομοιόμορφο τόξο
Ρύθμιση ισχύος τόξου
Θερμή έναυση
Εξαιρετική ανάφλεξη
Αντικολλητικό σύστημα
Τα ηλεκτρόδια δεν κολλάνε
- Ισχύς τόξου: Αυξάνει την τάση τόξου σε κρίσιμες καταστάσεις. Αποτρέπει την πτώση των υπολειμμάτων στο λουτρό και το σβήσιμο του τόξου. Ως αποτέλεσμα, είναι δυνατή η επεξεργασία ακόμα και ηλεκτροδίων με δυσχερή συγκόλληση.
- Θερμή έναυση: Εξασφαλίζει την αξιόπιστη ανάφλεξη του ηλεκτροδίου. Η ενέργεια θερμής έναυσης ρυθμίζεται αυτόματα στο επιλεγμένο ρεύμα συγκόλλησης.
- Αντικολλητικό: Αποτρέπει το κόλλημα του ηλεκτροδίου στο τεμάχιο εργασίας, μειώνοντας αυτόματα το ρεύμα. Ως αποτέλεσμα, το ηλεκτρόδιο δεν σβήνει λόγω της θερμότητας και αποτρέπεται η εξάτμιση των στοιχείων κράματος.
- Μέγιστη διάμετρος ηλεκτροδίου για βραχυπρόθεσμη συγκόλληση. Το μηχάνημα είναι ρυθμισμένο σε υψηλές τιμές (170-200 A)
Φύλλα δεδομένων(X)

ERTHCBL-W.EARTHCLAMP

SP-WELDINGCABLE-W.ELECTRODEHOLDER-25SMM

PLACASE-(F.EWI160/200)
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!