Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό ζαντών

Καθαριστικό ζαντών CONSUMER LINE
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ 400ML
CONSUMER LINE

Αρ. είδους 5861900009
EAN 4062856676033

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πολύ αποτελεσματικό ειδικό καθαριστικό χωρίς οξέα για όλες τις χαλύβδινες ζάντες, τις ζάντες κράματος αλουμινίου και τα καλύμματα μουαγιέ.
  • Αφαιρεί γρήγορα και εύκολα ακόμα και την πιο επίμονη βρομιά, όπως σκόνη καμένου υλικού φρένων, υπολείμματα καουτσούκ και πίσσας και άλλους ρύπους από τον δρόμο

  • Η μη δραστική σύσταση δεν προσβάλλει την επιφάνεια της ζάντας ή τα μπουλόνια του τροχού

  • Το προϊόν είναι πολύ οικονομικό στη χρήση

  • Χωρίς σιλικόνη
Ανακοίνωση

Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καυτές επιφάνειες ή σε άμεσο ηλιακό φως. Η συνιστώμενη θερμοκρασία εργασίας είναι 10 °C-25 °C. Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό.

Περιοχή εφαρμογής

Για ζάντες και καπάκια μουαγιέ από χάλυβα και ελαφριά μέταλλα

Οδηγίες

Ψεκάστε τη ζάντα ομοιόμορφα από απόσταση 15 έως 30 cm. Αφήστε το καθαριστικό να δράσει για 5-10 λεπτά περίπου. Αφαιρέστε τη βρομιά είτε με υγρό σφουγγάρι είτε με βούρτσα τροχού και ξεπλύνετε καλά με πίδακα νερού. Εάν χρειάζεται, πλύνετε ως συνήθως ή χρησιμοποιήστε σήραγγα πλύσης. Μην αφήνετε το προϊόν να στεγνώσει χωρίς να το ξεπλύνετε.

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Monate(month)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες