Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Απομακρύνει υπολείμματα εντόμων

Προϊόν αφαίρεσης υπολειμμ. εντόμων Consumer LINE
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΩΝ 400ML
CONSUMER LINE

Αρ. είδους 5861900007
EAN 4062856676057

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ειδικό καθαριστικό για την αφαίρεση υπολειμμάτων εντόμων από γυάλινες, βαμμένες, επιχρωμιωμένες και πλαστικές επιφάνειες.
  • Η βαθιά δράση και η αποτελεσματική του χημική σύσταση αφαιρούν γρήγορα ακόμα και τα επίμονα και ξεραμένα υπολείμματα εντόμων χωρίς να ταλαιπωρούν τις επιφάνειες

  • Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά - δεν προσβάλλει τις επιφάνειες

  • Ιδανικό για χρήση πριν από το πλύσιμο του αυτοκινήτου σας

  • Χωρίς σιλικόνη
Ανακοίνωση

Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καυτές επιφάνειες ή σε άμεσο ηλιακό φως. Η συνιστώμενη θερμοκρασία επεξεργασίας είναι 10 °C-25 °C. Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό.

Περιοχή εφαρμογής

Για τον καθαρισμό παρμπρίζ, παραθύρων, μασκών ψυγείου, προφυλακτήρων, προβολέων, πινακίδων κυκλοφορίας κ.λπ. που επηρεάζονται από υπολείμματα εντόμων.

Οδηγίες

Εφαρμόστε ομοιόμορφα το προϊόν αφαίρεσης υπολειμμάτων εντόμων στις βρόμικες επιφάνειες. Αφήστε το προϊόν να δράσει για περίπου πέντε λεπτά, αφαιρέστε την επίμονη βρομιά με ένα νοτισμένο πανί ή σφουγγάρι και ξεπλύνετε σχολαστικά με καθαρό νερό. Εάν χρειάζεται, πλύνετε ως συνήθως ή χρησιμοποιήστε πλυντήριο αυτοκινήτων. Για να αποφύγετε τις γρατσουνιές, ξεπλύνετε γρήγορα τυχόν χώματα από τον δρόμο προτού καθαρίσετε κανονικά την περιοχή.

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Monate(month)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες