Αντιολισθητικά υποστρώματα, κομμένα στις διαστάσεις συστήματος
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ
Αρ. είδους 5583148053
EAN 4065746482684
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Προσαρμοσμένοι συνδυασμοί και ευέλικτος, απλός σχεδιασμός
- Τα αντιολισθητικά υποστρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα συρτάρια στις διαστάσεις του αντίστοιχου συστήματος χάρη στις ομοιόμορφες διαστάσεις συστημάτων
- Για τοποθέτηση μέσα σε συρτάρια. Δυνατότητα χρήσης σε συνδυασμό με ράγες και διαχωριστικά διαμερισμάτων
- Υλικό: Μαλακό αφρώδες PVC με εσωτερικό φορέα PES
- Πάχος: 3 mm
- Υψηλή αντοχή στο σχίσιμο και τη θερμοκρασία. Περιορισμένη αντοχή σε βενζίνη, ντίζελ και λάδι
Φύλλα δεδομένων(X)
Διαστάσεις συστήματος | 12,8 |
Πλάτος (εσωτερική διάσταση συρταριού) | 692 mm |
Βάθος (εσωτερική διάσταση συρταριού) | 668 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο |