Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μποτάκι ασφαλείας S3 HERON
Μποτάκι ασφαλείας από υψηλής ποιότητας μικροΐνες με ικανότητα διαπνοής και σχεδίαση με δομή high frequency και νάιλον. Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU. Ο ειδικός σχεδιασμός από υλικά πρώτης ποιότητας, το καθιστούν πολύ ανθεκτικό. 100% χωρίς μεταλλικά στοιχεία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Υλικό: Υψηλής ποιότητας μικροΐνες και δομή υψηλής συχνότητας (high frequency) με διπλό χρωματιστό νάιλον
 - Εσωτερική επένδυση: Υψηλής ποιότητας ύφασμα με μεγάλη ικανότητα διαπνοής
 - Κάλυμμα δαχτύλων: Συνθετικό υλικό – αντοχή 200 J – μη μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ
 - Αντιδιατρητική ιδιότητα: “0 perforation”, χωρίς μεταλλική αντιδιατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος. Σύμφωνα με EN 12568:2010
 - Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα
 - Πρότυπο: EN ISO 20345:2011
 - Κατηγορία: S3 SRC
 - Εξωτερική σόλα: Από εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
 
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!