Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αντλία πίεσης και κενού

Αντλία κενού, αναρρόφ. και πίεσης για σύστ. ψύξης
ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ

Αρ. είδους 1952001398

EAN 4056807684604

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αντλία πίεσης και κενού

Αρ. είδους 1952001398
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
Ανθεκτική αντλία από αλουμίνιο με ένδειξη ακριβείας για το κενό (υποπίεση). Διαθέτει ανθεκτικό λαστιχένιο πώμα και διπλή κλίμακα ακριβείας.
  • Χειρισμός με το ένα χέρι

  • Δυνατότητα εναλλαγής από το εύρος τιμών κενού στο εύρος πιέσεων


Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 1 πλαστικός εύκαμπτος σωλήνας 0,5 m

  • 1 κώνος από ορείχαλκο

  • 4 πλαστικοί σύνδεσμοι

  • 1 δοχείο αποστράγγισης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Εύρος τιμών κενού (υποπίεση): Παρακολούθηση της βαλβίδας γκαζιού, της βαλβίδας επανακυκλοφορίας καυσαερίων, του σερβόφρενου και του ρυθμιστή πίεσης καυσίμου

  • Εύρος πιέσεων: Παρακολούθηση της μεμβράνης της αντλίας έγχυσης και της πίεσης του στροβιλοσυμπιεστή

Ελάχ. πίεση λειτουργίας

0 bar

Μέγ. πίεση αέρα

3 bar

Σπείρωμα σύνδεσης

Χωρίς

Υποπίεση

-1 bar

Μέγ. πίεσης λειτουργίας

3 bar

Ελάχ./Μέγ. πίεση λειτουργίας

0-3 bar

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες