Σετ εξολκέα μπεκ
Σετ εξαγωγής μπεκ, 2 τμχ.
ΣΕΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Αρ. είδους 1952000529
EAN 4000896121205
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για αφαίρεση μαγκωμένων μπεκ κοινής ράγας χωρίς αποσυναρμολόγηση της κυλινδροκεφαλής, π.χ. Σε κινητήρες MERCEDES-BENZ CD 611, 612, 613, κ.λπ.
Ειδικά προσαρμοσμένα για χρήση σε στενούς χώρους λόγω του καλύμματος κυλινδροκεφαλής.
Περιεχόμενα: 2 τεμάχια
- 1 εξολκέας κρούσης
- 1 δαγκάνα μπεκ
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων | 2 Stck(pcs) |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 3210,000 g |

SCHLAG-AUSZIEHGERAET 4797-1

INJEKTORKLAUE 4797-2
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες