Κλιπ στερέωσης με χωνευτή τοποθέτηση χωρίς προεξοχή
Κλιπ στερέωσης με χωνευτή τοποθ. χωρίς προεξοχή
ΚΛΙΠ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ
Αρ. είδους 0971300900
EAN 4058794739640
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλή δύναμη σύσφιγξης
- Δεν φαίνεται μέσα από τον σοβά χάρη στο ουδέτερο χρώμα
- Δεν προκαλούνται ζημιές στους σωλήνες
- Εύκολη συναρμολόγηση χάρη στους κρίκους για τα δάχτυλα
- Ο χρόνος συναρμολόγησης μειώνεται σημαντικά - εξοικονόμηση χρόνου 50%
Φύλλα δεδομένων(X)
Για τοποθέτηση σωλήνων/καλωδίων σε σκαμμένα αυλάκια σε τοιχοποιία
Ελάχ./Μέγ. πλάτος εσοχής | 30-60 mm |
Μήκος (a) | 60 mm |
Ύψος (c) | 38 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 85 °C |
Χρώμα | Λευκό |
Υλικό | Πολυοξυμεθυλένιο |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |