Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τετραεδρική πινακίδα προειδοποίησης "Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση" Με μαγνητική βάση

Τετραεδρική πινακίδα προειδοποίησης με μαγνητική βάση e-mobility
ΠΥΡΑΜΙΔ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Αρ. είδους 0967933501
EAN 4062856494705
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τετραεδρική πινακίδα προειδοποίησης "Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση" Με μαγνητική βάση

Αρ. είδους 0967933501

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Σύμφωνα με το DIN EN ISO 7010 W012

  • Με εκτύπωση στις 3 πλευρές (πυραμίδα)

  • Για συναρμολόγηση από τον χρήστη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα (e-mobility)

Οδηγίες

Διπλώστε την τετραεδρική πινακίδα προειδοποίησης και συνδέστε τις μεμονωμένες πλευρές χρησιμοποιώντας τις τρεις κολλητικές ταινίες διπλής όψης.

Σχεδίαση

Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση

Μήκος

150 mm

Πλάτος

170 mm

Ύψος

150 mm

Υλικό

Χαρτοκιβώτιο με επικάλυψη αλουμινόχαρτου

Χρώμα

Κίτρινο, Μαύρο

DIN

0 - δεν εφαρμόζεται

ISO

0 - δεν εφαρμόζεται

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

125,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες