Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι σήμανσης για οπές διάτρησης

Σπρέι σήμανσης για οπή διάτρησης
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛ.ΣΗΜ.ΠΡΑΣΙΝΟΣ

Αρ. είδους 0967909921
EAN 4099618033803

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μηχανισμός άντλησης κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ψεκάζει πράσινη κιμωλία για εύκολη σήμανση
  • Προϊόν κατάλληλο επίσης για εφαρμογές όπου το άκρο ενός συνηθισμένου μαρκαδόρου οπών διάτρησης είναι πολύ κοντό

  • Κατάλληλο για οπές διάτρησης με βάθος έως 50 mm και διάμετρο 3-13 mm

  • Για περισσότερες από 250 σημάνσεις

  • Δυνατότητα χρήσης σε οποιαδήποτε γωνία και ύψος

  • Απόλυτα ευδιάκριτη κιμωλία με χρώμα πράσινο νέον

  • Η μη μόνιμη σήμανση με κιμωλία επιτρέπει το εύκολο σβήσιμο οποιωνδήποτε λανθασμένων σημάνσεων

  • Δυνατότητα χρήσης με το ένα χέρι, καθώς δεν υπάρχει προστατευτικό κάλυμμα

  • Το κλείδωμα ασφαλείας εμποδίζει τον ψεκασμό κατά λάθος
Ανακοίνωση

Δοχείο υπό πίεση: Κίνδυνος διάρρηξης εάν θερμανθεί. Διατηρήστε το σε σημεία όπου δεν μπορούν να φτάσουν παιδιά. Διατηρήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, καυτές επιφάνειες, σπινθήρες, ακάλυπτες φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Προστατέψτε το προϊόν από το ηλιακό φως και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες πάνω από 50 °C. Μην τρυπάτε και μην καίτε το δοχείο ακόμα και μετά από τη χρήση.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Προϊόν κατάλληλο για όλες σχεδόν τις επιφάνειες

Πάχος γραμμής

4 mm

Χρώμα

Πράσινο

Υλικό περιβλήματος

Αλουμίνιο/πλαστικό

Χωρίς σιλικόνη

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες