Πινακίδα ασφαλείας και προειδοποίησης για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση
Προειδοπ. πινακίδα για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦ. ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔ. ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΣΗ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρησιμοποιείται για επισήμανση εξοπλισμού, συστημάτων και περιοχών σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 40008/40021/4844 Μέρος 1
Μήκος σκέλους | 50 mm |
Πάχος υλικού | 0,1 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 130 °C |
Χρώμα | Κίτρινο, Μαύρο |
Υλικό | PES - Πολυεστέρας |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Αντίσταση σε | Νερό, Λάδι, Λίπη, Αλκοόλη, Καθαριστική ουσία, Καιρός |