Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βάση φτυαριών

Βάση φτυαριών, 6 τμχ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΤΥΑΡΙΩΝ

Αρ. είδους 096399 293

EAN 4056807906713

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βάση φτυαριών

Αρ. είδους 096399 293
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
Προϊόν κατάλληλο για στερέωση στην πίσω πόρτα
  • Γρήγορη πρόσβαση σε σκούπες και φτυάρια

  • Δημιουργεί επιπλέον χώρο αποθήκευσης

  • Δυνατότητα μείωσης μήκους μεμονωμένα

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τοίχος εργαλείων
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ύψος

1650 mm

Πλάτος

460 mm

Βάθος

150 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

5,000 kg

Μέγ. ύψος φόρτωσης

15 kg

Χρώμα

Μαύρο, Ασημί γκρι

Υλικό

Αλουμίνιο

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γάντζος Για τετράγωνες οπές σε διάτρητες πλάκες, τροχήλατους εργαλειοφόρους και συστήματα ραφιών ORSY®1

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧ.ΜΕΤΑΛΛΙΚ.L50MM

Για τετράγωνες οπές σε διάτρητες πλάκες, τροχήλατους εργαλειοφόρους και σύστημα ραφιών ORSY®1
x 5 Ποσότητα
Διπλό άγκιστρο Για τετράγωνες οπές σε διάτρητες πλάκες, τροχήλατους εργαλειοφόρους και συστήματα ραφιών ORSY®1

ΔΙΠΛΟ ΚΛΙΠ ΣΤΗΡΙΞ ΕΡΓΑΛ.ΤΑΜΠΛΟ 50ΜΜ

Για τετράγωνες οπές σε διάτρητες πλάκες, τροχήλατους εργαλειοφόρους και σύστημα ραφιών ORSY®1
x 5 Ποσότητα
Στρογγυλή θήκη Για τετράγωνες οπές σε διάτρητες πλάκες, τροχήλατους εργαλειοφόρους και συστήματα ραφιών ORSY®1

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 60ΜΜ

Για τετράγωνες οπές σε διάτρητες πλάκες, τροχήλατους εργαλειοφόρους και σύστημα ραφιών ORSY®1
x 2 Ποσότητα
Εύκαμπτος σφιγκτήρας εργαλείων Για τετράγωνες οπές σε διάτρητες πλάκες, τροχήλατους εργαλειοφόρους και συστήματα ραφιών ORSY®1

ΚΛΙΠ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΑΜΠΛΟ(15-25ΜΜ)

Για τετράγωνες οπές σε διάτρητες πλάκες, τροχήλατους εργαλειοφόρους και σύστημα ραφιών ORSY®1
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες