Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ιμάντας πρόσδεσης με κλείδωμα σύσφιγξης και εξάρτημα σύνδεσης

Ιμάντας πρόσδεσης με ασφάλεια σύσφιγξης
ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣ ΚΟΥΜΠΩΜ ΑΕΡΟΠ.ΤΥΠΟΥ

Αρ. είδους 096380 238

EAN 4045727703854

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ιμάντας πρόσδεσης με κλείδωμα σύσφιγξης και εξάρτημα σύνδεσης

Αρ. είδους 096380 238
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
Κατάλληλο για φέρουσα ικανότητα έως 300 daN
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιγραφή τύπου

KSG54

Πλάτος

25 mm

Μήκος

500 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

0,150 kg

Σχήμα του γάντζου

Κρίκος πρόσδεσης ZOE

Χρώμα

Κόκκινο

Υλικό

PES - Πολυεστέρας

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αλουμινένια ράγα πρόσδεσης αεροπορικού τύπου με φλάντζα

ΡΑΓΕΣ ΟΔΟΝΤΩΤΕΣ ZSA2000

Για φρεζαριστό βίδωμα στην πλάκα δαπέδου και στερέωση στο τοίχωμα του οχήματος
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες