Καρέκλα συνεργείου με συρτάρι
Περιστρεφόμενο σκαμνί με δίσκους αποθήκευσης
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΘΗΚΕΣ ΠΟΛΛ. ΧΡΗΣΕΩΝ
Αρ. είδους 0957650350
EAN 4065233001251
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης εργαλείων
- Δύο δίσκοι αποθήκευσης για πετσέτες, τηλέφωνο, υλικά και άλλα παρελκόμενα για τη φροντίδα των αυτοκινήτων
- Χώρος αποθήκευσης και στις δύο πλευρές και συρτάρι στη μέση
- Διαθέσιμο εύκολη πρόσβαση σε 4 φιάλες ψεκασμού ή υλικά
Καλή δυνατότητα μετακίνησης
Τροχίσκοι υψηλής αντοχής με δυνατότητα περιστροφής κατά 360 μοίρες και φρένο
Μεγάλο εύρος εφαρμογών
Ιδανικός εξοπλισμός για επισκευές και εργασίες συντήρησης σε συνεργεία, γκαράζ και στο σπίτι
Η κατασκευή με μεταλλικό σκελετό συγκρατεί ομοιόμορφα κατανεμημένο βάρος έως 150 kg
Άνετη εργασία
- Σχεδίαση με το τέλειο ύψος για λεπτομερή επεξεργασία του αμαξώματος ή των τροχών του αυτοκινήτου
- Το εργονομικό καμπυλωτό προφίλ του καθίσματος διαθέτει αντιολισθητική επιφάνεια
Φύλλα δεδομένων(X)
Ελάχ./Μέγ. ύψος | 350-350 mm |
Ύψος | 350 mm |
Σχεδίαση πλαισίου βάσης | Τέσσερα πόδια |
Χρώμα | Μαύρο με κόκκινη αντίθεση |
Υλικό έδρασης | Πλαστικό |
Υλικό του πλαισίου | Χάλυβας/πλαστικό |
Διάμετρος έδρας | 450 mm |
Βάθος καθίσματος | 250 mm |