Πριτσίνι για κάθε χρήση, επίπεδη κεφαλή
Πριτσίνια γενικής χρήσης, επίπεδη κεφαλή, αλουμ./αλουμ.
(ΕΠ)ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Περτσίνι γενικής χρήσης με ευρεία διαστολή του σώματος περτσινιού
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό του χιτωνίου | Αλουμίνιο |
Υλικό του μανδρελιού | Αλουμίνιο |
Επιφάνεια χιτωνίου | Απλός |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Απλός |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l1) | 4,8 x 23 mm |
Μήκος χιτωνίου (l3) | 20.5 |
Διάμετρος κεφαλής (dk ) | 9,8 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,9 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 1,0-9,0 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 5,0-5,3 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 900 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 1150 N |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!