Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φούσκα εκφύσησης για καθαρισμό οπών διάτρησης

Φούσκα εκφύσησης
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΑΘΑΡ.ΟΠΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣ.ΜΙΚΡ.ΔΙΑΜ.

Αρ. είδους 0903990003

EAN 4062856208036

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φούσκα εκφύσησης για καθαρισμό οπών διάτρησης

Αρ. είδους 0903990003
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
Για καθαρισμό οπών διάτρησης μικρότερης διαμέτρου
  • Ο φυσητήρας αποτελείται από μια αντλία με σχήμα φούσκας και έναν σωλήνα για χειροκίνητο καθαρισμό οπών διάτρησης μικρής διαμέτρου

  • Ο σωλήνας εκφύσησης έχει διάμετρο 4,5 mm και επιτρέπει τον καθαρισμό οπών διάτρησης με ∅ 5-10 mm

  • Εναλλακτική λύση μεγάλης διάρκειας έναντι του ψεκασμού πεπιεσμένου αέρα
Ανακοίνωση
  • Η μικρή απόσταση από τον σωλήνα έως τον πυθμένα της οπής διάτρησης εμποδίζει την "απόφραξη" του σωλήνα

  • Τα δύο εξαρτήματα διαχωρίζονται, ώστε να μπορεί να γίνεται ο καθαρισμός της αντλίας με σχήμα φούσκας και του σωλήνα
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες
  • Για ∅ 5 και 6 mm: 3 εκφυσήσεις

  • Για ∅ 8 και 10 mm, 5 εκφυσήσεις

Εξωτερική διάμετρος

71 mm

Μήκος

245 mm

Χρώμα

Κόκκινο, Μαύρο

Διάμετρος

4,5 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καμπάνα αναρρόφησης

ΚΑΜΠΑΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Προσαρμογέας ηλεκτρικής σκούπας για την εξαγωγή της σκόνης από τη διάτρηση κατά τη διάνοιξη ή τον καθαρισμό οπών
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες