Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σαμουά αυτοκινήτου και παραθύρου κατασκευή από αληθινό δέρμα προβάτου

Σαμουά αυτοκινήτου και παραθύρου
ΔΕΡΜΑ ΣΑΜΟΥΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ/ΤΖΑΜΙΑ

Αρ. είδους 0899700630

EAN 4038898441595

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σαμουά αυτοκινήτου και παραθύρου κατασκευή από αληθινό δέρμα προβάτου

Αρ. είδους 0899700630
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
Υψηλή απορροφητικότητα νερού

Πλήρως φυσικό προϊόν


  • Δεν ερεθίζει το δέρμα

  • Ασφαλές προς το περιβάλλον

  • Δεν αφήνει χνούδι

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής
Ανακοίνωση

Πληροφορίες για τη φροντίδα:


Για μεγάλη διάρκεια ζωής, φροντίστε να πλένετε το πανί αμέσως μετά από τη χρήση, ωστόσο μην χρησιμοποιείτε οξέα, χημικά ή άλλα απορρυπαντικά που διαλύουν τις λιπαρές ουσίες. Στύψτε και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα, μην το τοποθετείτε πάνω σε καλοριφέρ ή στον ήλιο. Εάν το δέρμα σκληρύνει ελαφρώς με το πέρασμα του χρόνου, μπορείτε να το μαλακώσετε τρίβοντάς το στην άκρη ενός ξύλινου τραπεζιού.

Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για τον καθαρισμό τζαμιών και καθρεπτών, καθώς και για το στέγνωμα και την προστασία της βαφής μετά από το πλύσιμο του αυτοκινήτου. Το δέρμα απορροφά όλες τις σταγόνες νερού, χωρίς να αφήνει υπολείμματα.

Οδηγίες

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το πανί ημίστεγνο και σκουπίστε με αυτό όλη τη επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. Πρέπει πάντα να στύβετε το πανί καλά μετά από το στέγνωμα ενός βρεγμένου οχήματος.

Υλικό

Δέρμα προβάτου

Χρώμα

Κιτρινωπό σαμουά

Μήκος

70 cm

Πλάτος

45 cm

Απορρόφηση σε 10 δευτερόλεπτα

402 %

Βάρος επικάλυψης ανά m²

80 g

Συνθήκες για απορρόφηση σε 10 δευτερόλεπτα

σύμφωνα με το DIN2417

Μέγιστη απορρόφηση

424 %

Συνολικός χρόνος απορρόφησης

60 min

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες