Σφουγγάρι αυτοκινήτου
Σφουγγάρι αυτοκινήτου
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΙΘΑΡΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟ
Αρ. είδους 0899700440
EAN 4065746516501
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κυψελωτή δομή με πόρους διάφορων μεγεθών και σχημάτων
- Εξαιρετικός καθαρισμός
- Ενισχύει το άφρισμα
- Ενεργά απορροφητικό
Δεν αφήνει γρατσουνιές
Μόνιμη ελαστικότητα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για τον καθαρισμό αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων
Υλικό | Πολυουρεθάνη/πολυεστέρας |
Χρώμα | Ανοιχτό καφέ |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 12,5 x 5,5 x 21,5 cm |
Μήκος | 12,5 cm |
Πλάτος | 5,5 cm |
Ύψος | 21,5 cm |
Ελάχ. διαμήκης αντοχή σε εφελκυσμό | 120 kPa |
Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση θραύσης | 175 % |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!