Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφουγγάρι αυτοκινήτου

Σφουγγάρι αυτοκινήτου
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Αρ. είδους 0899700400

EAN 4011231844451

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφουγγάρι αυτοκινήτου

Αρ. είδους 0899700400
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
Για τον καθαρισμό αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων

Κυψελωτή δομή με πόρους διάφορων μεγεθών και σχημάτων


  • Εξαιρετικός καθαρισμός

  • Ενισχύει το άφρισμα

  • Ενεργά απορροφητικό


Δεν αφήνει γρατσουνιές



Μόνιμη ελαστικότητα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για τον καθαρισμό αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων

Υλικό

Αφρός πολυουρεθάνης

Μήκος x πλάτος x ύψος

18 x 13 x 6 cm

Μήκος

18 cm

Πλάτος

13 cm

Ύψος

6 cm

Δύναμη παραμόρφωσης συμπίεσης

4 kPa

Συνθήκες δύναμης παραμόρφωσης συμπίεσης

40% παραμόρφωση

Ελάχ. διαμήκης αντοχή σε εφελκυσμό

60 N/cm²

Ελάχ. εγκάρσια αντοχή σε εφελκυσμό

60 N/cm²

Ελάχ. διαγώνια επιμήκυνση θραύσης

100 %

Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση θραύσης

100 %

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βασικός κουβάς οικοδομής με επιψευδαργυρωμένη λαβή

ΚΟΥΒΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 12L

x 1 Ποσότητα
Βασικός κουβάς οικοδομής με επιψευδαργυρωμένη λαβή

ΚΟΥΒΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 20L