Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικός στύλος παρεμπόδισης με βάση για αλυσίδες παρεμπόδισης

Πλαστ. κολονάκι περίφραξης για αλυσίδα περίφραξης
ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤ. ΜΑΥΡΟΣ ΚΙΤΡ. ΠΛΑΣΤ.

Αρ. είδους 0899610110
EAN 4065233123328

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστικός στύλος παρεμπόδισης με βάση για αλυσίδες παρεμπόδισης

Αρ. είδους 0899610110

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 2 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Στύλος παρεμπόδισης πολλαπλών χρήσεων με βάση από ανακυκλωμένο PVC, ιδανικός για τον αποκλεισμό επικίνδυνων περιοχών με σκοπό την προστασία των εργαζομένων και των επισκεπτών
  • Επίσης κατάλληλοι για επισήμανση αντικειμένων ή ως βοήθημα καθοδήγησης

  • Φορητοί, ευέλικτοι και έτοιμοι για χρήση γρήγορα. Ασφαλής συγκράτηση ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες χάρη στη συμπαγή, κοίλη βάση τους

  • Είναι δυνατή η τοποθέτηση σε διαφορετικές αποστάσεις των στύλων χωρίς να απαιτείται διαχωρισμός ή επέκταση των αλυσίδων

  • Κατάλληλοι για διάφορα μεγέθη αλυσίδας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Μεταξύ άλλων ως παρεμπόδιση για εκδηλώσεις, ζώνες κινδύνου, αντικείμενα, κ.λπ.

  • Μαύροι και κίτρινοι στύλοι, κατάλληλοι για σταθμούς εργασίας που χρησιμοποιούνται για e-mobility

Ύψος

0,93 m

Διάμετρος στύλου

49 mm

Υλικό

ABS

Χρώμα

Μαύρο-κίτρινο

Σχήμα πλάκας βάσης

Στρογγυλό

Διάμετρος πλάκας βάσης

34,4 cm

Βάρος πλάκας βάσης

3,20 kg

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

3594,500 g

Υλικό πλάκας βάσης

Ανακυκλωμένο PVC

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πλαστική αλυσίδα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΑΥΡΗ ΚΙΤΡ. 6MM-25M

Για αποκλεισμό, ασφάλιση και χρήση ως αλυσίδα απομάκρυνσης της βροχής
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες