Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μαύρα γάντια νιτριλίου μίας χρήσης χωρίς πούδρα

Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, μαύρα, χωρίς πούδρα
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΥΡΑ Μ

Αρ. είδους 0899470370

EAN 4045989802470

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μαύρα γάντια νιτριλίου μίας χρήσης χωρίς πούδρα

Αρ. είδους 0899470370

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αδιάβροχα γάντια νιτριλίου μίας χρήσης

Δοκιμασμένο και εγκεκριμένο ως ασφαλές για χρήση σε τρόφιμα



Διαδικασία κατασκευής χωρίς σιλικόνη



Δεν περιέχει αλλεργιογόνες πρωτεΐνες λάτεξ



Χωρίς πούδρα



Μπορεί να φορεθεί και από τις δύο πλευρές

Ανακοίνωση

Χωρίς αλλεργιογόνες πρωτεΐνες λάτεξ

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αυτοκινητοβιομηχανία, εργαστήρια, κλάδος επεξεργασίας τροφίμων, κλάδος φαρμακευτικών και χημικών, ηλεκτρομηχανική, διακοσμήσεις, βαφή με σπρέι και στίλβωση, εργασίες καθαρισμού και συντήρησης

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

M

Υλικό

Νιτρίλιο

Εσωτερικό φινίρισμα

Χωρίς σκόνη, Χλωριωμένο

Πρότυπα

EN 374, EN 420

Κατηγορία

III

Μήκος

240 mm

Πάχος υλικού

0,12 mm

Πάχος υλικού δαχτύλου (ανάγλυφο)

0,15 mm

Πάχος υλικού παλάμης (ανάγλυφο)

0,12 mm

Πάχος υλικού περιχειρίδας (λεία)

0,08 mm

Ανοχή, πάχος υλικού (+/-)

0,03 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες