Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κόλλα παραθύρων Βασικό

Κόλλα παραθύρων BASIC
ΣΕΤ ΚΟΛΛΑΣ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΤΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

Αρ. είδους 08932003

EAN 4046777482423

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κόλλα παραθύρων Βασικό

Αρ. είδους 08932003
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
Τυπικός συντελεστής ελαστικότητας, αγώγιμη κόλλα 1 συστατικού για παρμπρίζ/παράθυρα κατάλληλη για χρήση σε οποιαδήποτε εποχή του έτους.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε εποχή του έτους


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από 6 ώρες στον αερόσακο



Κατάλληλη για την τοποθέτηση τζαμιών σε αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα και σε άλλες εφαρμογές ελαστικών συγκολλήσεων.



Ελεγμένη ασφάλεια


  • Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας επιβεβαιώνεται από τις δοκιμές πρόσκρουσης και πιστοποιείται από το TÜV κατά FMVSS208/212

  • Πληροί τις προδιαγραφές των προμηθευτών γνήσιου εξοπλισμού (κατασκευαστές οχημάτων)


Μεγάλος χρόνος επεξεργασίας


Εφαρμογή με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη



Πολύ συμπαγής


Πολύ καλή για κατακόρυφες επιφάνειες, όπως τα πλαϊνά παράθυρα



Εξομαλύνεται εύκολα


Ιδανική για ορατές ενώσεις



Σακούλες φιλικές προς το περιβάλλον


Περισσότερο περιεχόμενο, λιγότερη συσκευασία, λιγότερα απόβλητα

Ανακοίνωση

Για την προετοιμασία της επιφάνειας πρέπει να χρησιμοποιείται το ενεργό καθαριστικό της Würth και το Würth Varioprimer. Η αντοχή των προϊόντων πρέπει να δοκιμαστεί πριν από τη χρήση. Απλώστε την κόλλα μετακινώντας το πιστόλι κατακόρυφα και ξεκινώντας από το κέντρο στην κάτω πλευρά του παραθύρου. Μην τοποθετείτε το όχημα σε πλατφόρμα ανύψωσης. Λάβετε υπόψη τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος σχετικά με τη γεωμετρία του κορδονιού της κόλλας. Τηρήστε τον χρόνο εφαρμογής και τον χρόνο αναχώρησης του οχήματος.


Οι πληροφορίες εφαρμογής αποτελούν μόνο προτάσεις βάσει των δοκιμών και της εμπειρίας μας. Πρέπει να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η ομάδα μας για τη δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης στα προϊόντα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αντικατάσταση τζαμιών αυτοκινήτων. Κατάλληλο για ελαστικές ενώσεις και στεγανοποιήσεις, καθώς και για την ένωση παρμπρίζ από ακρυλικό (PMMA) σε τρέιλερ και τροχόσπιτα.

Οδηγίες

Κατά την εφαρμογή του υλικού, βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον εργασίας είναι καθαρό. Για κανονική και σωστή λειτουργία, είναι σημαντικό το προϊόν να χρησιμοποιείται με τα σχετικά στοιχεία συστήματος της Würth. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες εργασίας που το συνοδεύουν.

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

650,000 g

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

9 Month

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες