Κολλώδες λιπαντικό HHS®100
Κολλώδες λιπαντικό HHS 100
HHS 100 ΞΗΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 400ML
HHS
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ξηρό συνθετικό κερί
- Το λιπαντικό δεν αποσπάται στα γρήγορα περιστρεφόμενα και κανονικά περιστρεφόμενα εξαρτήματα
- Μικρή προσκόλληση σκόνης
- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ερπυσμού και διείσδυσης σε διάκενα
- Λιπαίνει σε δυσπρόσιτα σημεία
- Διεισδύει ακόμη και στα μικρότερα διάκενα
- Προστατεύει από το "κρέμασμα"
Περιέχει στερεό λιπαντικό PTFE
Καλές ιδιότητες ροής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και αντοχής στη θερμοκρασία.
Εξαιρετική συμβατότητα υλικού
- Προστατεύει και συντηρεί δακτυλίους στεγανοποίησης με διατομή Ο και X
- Συμβατό με πλαστικά
- Ουδέτερη συμπεριφορά στις βαμμένες επιφάνειες
Ανθεκτικό σε ψεκασμούς νερού και αλμυρού νερού, ασθενών οξέων και βάσεων
Χωρίς σιλικόνη, ρητίνες και οξέα
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χημική βάση | Οξειδωτικό συνθετικό κερί |
Βάση λαδιού | Συνθετικό κερί |
Χρώμα | Κίτρινο |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Πυκνότητα | 0,714 g/cm³ |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -30 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 100 °C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 130 °C |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς οξέα | Ναι |
Χωρίς ρητίνη | Ναι |
Χωρίς AOX | Ναι |
Αντίσταση σε | Αλμυρό νερό |
Σημείο ροής | -20 °C |
Περιεχόμενα | 400 ml |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Monate(month) |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!