Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στόμιο εφαρμογής επανασφραγιζόμενο

Στόμιο εφαρμογής με επανακλείσιμο
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

Αρ. είδους 08916532

EAN 4053479563558

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στόμιο εφαρμογής επανασφραγιζόμενο

Αρ. είδους 08916532
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
Για πλαστικά φυσίγγια 310 ml (χοντρό σπείρωμα).
  • Το στόμιο ψεκασμού μπορεί να σφραγιστεί ξανά με το παρεχόμενο καπάκι μετά από τη χρήση

  • Καθυστερεί το στέγνωμα του υλικού επεξεργασίας

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Πλαστικό

Χρώμα

Διαφανές

Χρώμα καπακιού

Κόκκινο

Μήκος

11 cm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες