Αντλία πεπιεσμένου αέρα με τύμπανο
Αντλία πεπιεσμένου αέρα με τύμπανο
ΑΝΤΛΙΑ ΒΑΡΕΛΙΟΥ ΑΕΡΟΣ-ΛΑΔΙΟΥ
Αρ. είδους 0891625
EAN 4011231825733
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ψηφιακό όργανο μέτρησης με οθόνη LCD
- Ελάχ./Μέγ. έξοδος: 1/25 l ανά λεπτό
- Συνολικό ύψος/βάρος: 1.230 mm, 8 kg
Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της μέγιστης πίεσης αέρα (10 bar). Σε θερμοκρασίες λειτουργίας κάτω από 10°C, η παροχή της αντλίας είναι χαμηλότερη. Το ψηφιακό όργανο μέτρησης δεν επιδέχεται βαθμονόμηση.
Φύλλα δεδομένων(X)
Η αντλία είναι σχεδιασμένη για άντληση λαδιών με βάση το πετρέλαιο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για κανένα άλλο σκοπό, ειδικά για άντληση βενζίνης και άλλων εκρηκτικών υγρών.
Προϊόν ακατάλληλο για πετρέλαια ντίζελ.
Μαζί με κάθε αντλία παρέχεται προσαρμογέας 2 ιντσών για τυπικά βαρέλια ή δεξαμενές.
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα | 3 m |
Μήκος σωλήνα αντλίας | 930 mm |
Διάμετρος σωλήνα αντλίας | 50 mm |
Μήκος | 1230 mm |
Σπείρωμα σύνδεσης | 2 ίντσες |
Μέγ. όγκος ροής | 25 l/min |
Λόγος πίεσης | 1:3 |
Ελάχ. ρυθμός ροής | 1 l/min |
Ελάχ. πίεση αέρα | 3 bar |
Μέγ. πίεση αέρα | 10 bar |
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα | 1/2 in |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 50 °C |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | 5 °C |