Πλαστικό χωνί Με αφαιρούμενο φίλτρο
Πλαστικό χωνί, κατάλληλο για τρόφιμα
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΩΝΙ ΓΩΝΙΑΚΟ
Αρ. είδους 08914105
EAN 4024835389686
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αντοχή στο λάδι και τα καύσιμα
- Προϊόν ασφαλές για τρόφιμα
- Ανθεκτικό πλαστικό υλικό
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Όγκος υγρού | 1100 ml |
Σχεδίαση | Με μόνιμα γωνιακή αποστράγγιση και λαβή |
Υλικό | Πλαστικό |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 135,000 g |
Χρώμα | Κόκκινο |
Διάμετρος (Ø) | 160 mm |
Διάμετρος σωλήνα τροφοδοσίας εξόδου | 21 mm |
Μήκος σωλήνα εξερχόμενης τροφοδοσίας | 35 mm |
Αντίσταση σε | Λάδι, Καύσιμο |