Βούρτσα νερού για καθαρισμό
Βούρτσα με κανάλι νερού
ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ
Αρ. είδους 0891350220
EAN 4062856181377
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η διοχέτευση νερού εξασφαλίζει τη βέλτιστη κατανομή του νερού
- Οι διαγώνια διευθετημένη τρίχα φτάνει σε κάθε σημείο
- Διαχωρισμένα άκρα στην τρίχα, ώστε να απορροφώνται μεγάλες ποσότητες νερού
- Καθαρισμός που δεν ταλαιπωρεί τη βαφή χάρη στη διαχωρισμένη και, κατά συνέπεια, εξαιρετικά μαλακή τρίχα
Φύλλα δεδομένων(X)
Αποτελεσματική πολυλειτουργική βούρτσα πλυσίματος για καθαρισμό αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων. Η βούρτσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βούρτσα διέλευσης νερού ή με βύθιση σε νερό.
Υλικό | 100% πολυπροπυλένιο |
Υλικό των τριχών | PES - Πολυεστέρας |
Χρώμα | Μαύρο, Κόκκινο |
Μήκος | 240 mm |
Πλάτος | 160 mm |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 50 °C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!