Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κερί ρετουσαρίσματος

Κερί ρετουσαρίσματος
ΚΕΡΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΕΥΚΟ

Αρ. είδους 0890403301

EAN 4052712348440

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κερί ρετουσαρίσματος

Αρ. είδους 0890403301

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για γέμισμα και ταυτόχρονο ρετουσάρισμα λεπτών γρατσουνιών, μικρών οπών και γδαρσιμάτων σε βαμμένες επιφάνειες.

Μεγάλο εύρος χρωμάτων


Χρώματα που ταιριάζουν σε πλήθος διαφορετικών αποχρώσεων ξύλου.



Απλή εφαρμογή


Γρήγορο και εύκολο γέμισμα σε μικρές γρατσουνιές, ρωγμές και ανοιχτές ενώσεις.



Εργασίες επισκευής με χαμηλό κόστος


Δεν χρειάζεται αντικατάσταση ή δαπανηρή επεξεργασία ολόκληρης της επιφάνειας



Χαμηλή μηχανική αντοχή

Ανακοίνωση

Σημειώστε ότι το ξύλο έχει φυσικό χρώμα που εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες (π.χ. προέλευση, συγκεκριμένος τύπος δέντρου, επιφανειακή κατεργασία κ.λπ.). Συνεπώς, δεν μπορεί ποτέ να γίνει ρετουσάρισμα που δεν φαίνεται με ένα και μόνο χρώμα κεριού.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για γέμισμα και ταυτόχρονο ρετουσάρισμα λεπτών γρατσουνιών, μικρών οπών (από καρφιά) και γδαρσιμάτων σε βαμμένες επιφάνειες από φυσικό ξύλο ή/και επιφάνειες από ξύλο ή/και επιφάνειες με πλαστική επικάλυψη. Συνιστάται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και σε επιφάνειες που δεν εκτίθενται σε φορτία.

Οδηγίες

Τρίψτε το κερί ρετουσαρίσματος κάθετα προς τις μικρές γρατσουνιές ασκώντας ελαφριά πίεση. Σκουπίστε την περίσσεια κεριού με την πλαστική πλάνη (αρ. είδους 0890 305 30) διατηρώντας την σε πλήρη επαφή με την επιφάνεια και εργαστείτε με κυκλικές κινήσεις. Στη συνέχεια, η κερωμένη επιφάνεια θα πρέπει να στεγανοποιηθεί με διαφανές βερνίκι (αρ. είδους 08931882/08931883).


Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Χημική βάση

Κερί

Χρώμα

Αμιγές λευκό RAL 9010

Πυκνότητα

0,92 g/cm³

Σημείο μάλθωσης

50 °C

Συνθήκες για σημείο μάλθωσης

σύμφωνα με το ISO 2207

Σημείο ελάχιστου σταλαγμού

60 °C

Συνθήκες σημείου σταλαγμού

σύμφωνα με το DIN 51801

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

180 °C

Μέγ. ιξώδες

100 mPas

Συνθήκες ιξώδους

στους 120°C

Υποστρώματα με καλή πρόσφυση

Ξύλο, Πλαστικό, Φύλλο χαρτιού

Υδατοδιαλυτή

Όχι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

4 Years

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες