Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστική πλάνη

Πλαστική πλάνη
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Αρ. είδους 089030530

EAN 4050641673725

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστική πλάνη

Αρ. είδους 089030530

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 2 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για εφαρμογή στόκων όπως ο στόκος επισκευών 2 συστατικών RSM, σκληρού κεριού, μαλακού κεριού και κεριού ρετουσαρίσματος.

Πρακτικό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων


  • Μπροστινό άκρο: Για εφαρμογή μαλακού κεριού και αφαίρεση σκληρού κεριού

  • Αιχμηρές αυλακώσεις στην πλάνη: Για πλάνισμα κεριού που έχει εφαρμοστεί σε επιφάνειες

  • Στρογγυλές αυλακώσεις στην πλάνη: Για πλάνισμα κεριού που έχει εφαρμοστεί σε ακμές

  • Λευκή πλευρά του πανιού λείανσης και στίλβωσης: Για απομάκρυνση λιπαρών ουσιών και εξομάλυνση της περιοχής που έχει υποστεί ζημιά

  • Πράσινη πλευρά του πανιού λείανσης και στίλβωσης: Για στίλβωση της περιοχής που έχει υποστεί ζημιά

  • Σκούρο φλις: Για λείανση και αφαίρεση σκληρού κεριού

  • Οδοντωτό εσωτερικό τμήμα του κύριου σώματος: Για καθαρισμό της επιφάνειας
Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα οποιασδήποτε συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, αυτή η υπηρεσία παρέχεται χωρίς ανάληψη καμίας ευθύνης, παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εφαρμογή στόκων όπως ο στόκος επισκευών 2 συστατικών RSM, σκληρού κεριού, μαλακού κεριού και κεριού ρετουσαρίσματος.


Το μαλακό κερί εφαρμόζεται και επανεφαρμόζεται εύκολα ώστε να γίνει επίπεδο. Η πλεονάζουσα ποσότητα σκληρού κεριού "πλανίζεται" εύκολα ώστε να γίνει επίπεδη, χωρίς να γρατσουνίζονται οι γύρω επιφάνειες. Τα τελικά υπολείμματα του στόκου μπορούν να αφαιρεθούν με το ενσωματωμένο φλις. Οι αυλακώσεις σε όλη την επιφάνεια του εργαλείου επιτρέπουν την επεξεργασία εσωτερικών ακμών που σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών.

Οδηγίες

Ξύστε το πλεονάζον σκληρό κερί εκτελώντας κυκλική κίνηση, για να δημιουργήσετε μια απολύτως επίπεδη επιφάνεια. Για να αναμίξετε πολλά χρώματα χρησιμοποιώντας την πλάνη, ξύστε μικρότερα τμήματα με το άκρο και πιέστε μέσα στην κατεστραμμένη περιοχή. Βεβαιωθείτε ότι το γέμισμα της περιοχής γίνεται από το ανοιχτόχρωμο προς το σκουρόχρωμο υλικό. Τα χαλαρωμένα τμήματα μπορούν να αφαιρεθούν με το λοξοτμημένο άκρο της πλαστικής πλάνης.

Υλικό

Πολυπροπυλένιο - PP/Πολυαμίδιο - PA

Χρώμα

Διαφανές, Κόκκινο

Μήκος

115 mm

Πλάτος

42 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες