Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τυπικό εξάρτημα στερέωσης VARIFIX® με κεφαλή σχήματος σφυριού Προσυναρμολογημένο προϊόν με παξιμάδι και ροδέλα, επιψευδαργυρωμένο

Εξάρτ. κεφ. σφ. VARIFIX, επιψευδαργ. χάλυβας
ΣΤΗΡΙΓΜΑ STANDARDFIX 41 M10X40

Αρ. είδους 0862100040
EAN 4024835219679
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τυπικό εξάρτημα στερέωσης VARIFIX® με κεφαλή σχήματος σφυριού Προσυναρμολογημένο προϊόν με παξιμάδι και ροδέλα, επιψευδαργυρωμένο

Αρ. είδους 0862100040

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μπουζόνι με πλήρες σπείρωμα, κατηγορία αντοχής 4.6



Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Συνιστάται για απευθείας στερέωση σφιγκτήρων σωλήνων

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Ονομαστική διάμετρος (G)

10 mm

Μήκος (κεφαλή σφυριού και μπουζόνι με πλήρες σπείρωμα) (LG)

40 mm

Διάμετρος ροδέλας (d2)

40 mm

Μήκος (L)

35 mm

Πλάτος (B)

20 mm

Πάχος (t)

6 mm

Πάχος ροδέλας (h1)

3 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό

Χάλυβας

Βάρος

81 g

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες