Δοκιμαστικό συστήματος ψύξης με φουσκωτό μπαλόνι στεγανοποίησης
Δοκιμαστ. συστήμ. ψύξης με φουσκ. μπαλόνι στεγαν.
ΤΡΟΜΠΑΚΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ
Αρ. είδους 085352
EAN 4024835818728
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φουσκωτό μπαλόνι στεγανοποίησης για πολύ υψηλή κάλυψη συστημάτων ψυγείων αυτοκινήτων
Για ψυγεία ή δεξαμενές διαστολής με τάπες μπαγιονέτ και βιδωτές
Εφαρμογές γενικής χρήσης για υδρόψυκτους κινητήρες
Για πολλά μηχανοκίνητα οχήματα
Δακτύλιοι στερέωσης για δοκιμές σε κινητήρες που λειτουργούν
Οι θηλιές ασφαλείας τυλίγονται γύρω από τους δακτυλίους στερέωσης και εμποδίζουν την ολίσθηση της φλάτζας στεγανοποίησης. Μπλε για κινητήρες VW έως το 1998, μαύρο για κινητήρες VW και Audi από το 1998 και μετά και κόκκινο για ιαπωνικά οχήματα
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 1 αντλία πίεσης
- 1 εφεδρικό μπαλόνι στεγανοποίησης
- 3 δακτύλιοι στερέωσης
- 1 θήκη υψηλής ποιότητας
- 1 οδηγίες χρήσης
Στα στόμια ψυγείων που είναι πολύ κοφτερά, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο μπαλόνι στεγανοποίησης. Ελέγξτε το στόμιο του ψυγείου για τυχόν αιχμηρά άκρα πριν από την εισαγωγή.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για δοκιμές κυκλωμάτων ψύξης, ψυγείων, στεγανοποιήσεων κυλινδροκεφαλών και αντλιών νερού.
1. Τοποθετήστε το μπαλόνι στεγανοποίησης μέσα στο άνοιγμα του ψυγείου και προσαρμόστε τις θηλιές ασφαλείας στο στόμιο του ανοίγματος (εάν υπάρχει) χρησιμοποιώντας τον τροχό ρύθμισης.
2. Χρησιμοποιήστε τον τροχό ρύθμισης για να προσαρμόσετε το μπαλόνι στεγανοποίησης στο αντίστοιχο βάθος του κωνικού σωλήνα του ψυγείου.
3. Φουσκώστε το μπαλόνι στεγανοποίησης χρησιμοποιώντας την αντλία πίεσης.
4. Ενεργοποιήστε τη βαλβίδα και δημιουργήστε την απαιτούμενη πίεση των 1,3 bar περίπου στο ψυγείο χρησιμοποιώντας την αντλία πίεσης.
5. Η πίεση στο σύστημα ψύξης δεν πρέπει να μειωθεί περισσότερο από 0,2 bar μέσα σε 10 λεπτά.
6. Μετά από τη δοκιμή του συστήματος, εκτονώστε την πίεση του ψυγείου, απενεργοποιήστε τη βαλβίδα, ξεφουσκώστε τη φλάτζα στεγανοποίησης και αφαιρέστε το από το άνοιγμα.
Ελάχ./μέγ. συνιστώμενη πίεση δοκιμής | 1-1,6 bar |
Μέγ. πίεση κύστης | 1,7 bar |
Μέγ. πίεση δοκιμής | 2 bar |
Ελάχ./μέγ. άνοιγμα ψυγείου | 20-48 mm |