Ελαστικό μάκτρο με ξύλινη λαβή
Μάκτρο με ελαστική λεπίδα και ξύλινη λαβή
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΞΥΛ.ΛΑΒΗ
Αρ. είδους 0824010076
EAN 4058794356021
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ανθεκτική σχεδίαση
Με αλουμινένια βάση
- Μακριά ξύλινη λαβή
- Ιδανικό πλάτος σάρωσης και αφαιρούμενο λάστιχο
- Χωρίς γδαρσίματα χάρη στην κοντή μεταλλική βάση
Φύλλα δεδομένων(X)
Βασικός εξοπλισμός για την περιοχή παροχής υπηρεσιών σε πρατήρια καυσίμων, συνεργεία αυτοκινήτων ή για εταιρείες διαχείρισης στόλου οχημάτων.
Χρώμα | Μαύρο, Κόκκινο |
Υλικό | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Υλικό λαβής | Ξύλο |
Μήκος | 530 mm |
Πλάτος | 205 mm |
Ύψος | 77 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 280,000 g |
Μήκος χείλους από καουτσούκ | 208 mm |
Μήκος λαβής | 500 mm |