Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εργαλείο δοκιμής μπαταρίας/φόρτισης με θερμικό εκτυπωτή

Εργαλ. δοκιμής μπαταρίας/δυναμό με θερμ. εκτυπ.
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Αρ. είδους 0772800100

EAN 4065233025271

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εργαλείο δοκιμής μπαταρίας/φόρτισης με θερμικό εκτυπωτή

Αρ. είδους 0772800100
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
Έξυπνο εργαλείο δοκιμής μπαταριών και συστημάτων φόρτισης για απλή, γρήγορη και επακριβή δοκιμή βοηθητικών μπαταριών. Διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή
  • Δοκιμή μπαταριών από 6 έως 12 V και δοκιμή συστημάτων φόρτισης (δυναμό) στα 12 και 24 V

  • Για έλεγχο της κατάστασης της μπαταρίας (SOC), της κατάστασης φόρτισης (SOH), της έντασης ρεύματος ψυχρής εκκίνησης (CCA), της τάσης εκκίνησης και της κυμάτωσης των αρμονικών διόδου

  • Η προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα προλαμβάνει τα ατυχήματα κατά τη σύνδεση των ακροδεκτών τύπου τσιμπίδας

  • Απαιτείται ελάχιστη προσπάθεια, καθώς δεν χρειάζεται αφαίρεση της μπαταρίας

  • Οι δοκιμές μπαταριών μπορούν να εκτελούνται παρουσία του πελάτη ώστε να αποφασίζονται άμεσα τα απαραίτητα μέτρα

  • Η δοκιμή της μπαταρίας μπορεί να καταγράφεται άμεσα με χρήση του ενσωματωμένου θερμικού εκτυπωτή με εξατομικευμένες εκτυπώσεις

  • Η δοκιμή δεν επηρεάζει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας

  • Τα σφάλματα του χειριστή αποφεύγονται, καθώς η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα τα κριτήρια δοκιμής και τον χρόνο δοκιμής

  • Σαφές και ξεκάθαρο αποτέλεσμα σε κάθε δοκιμή, χωρίς λανθασμένες ερμηνείες

  • Μέτρηση τάσεων από 1,5 έως 30 V

  • Πλήρως μονωμένοι ακροδέκτες υψηλής ποιότητας τύπου τσιμπίδας

  • Οθόνη LCD 16 ψηφίων με οπισθοφωτισμό

  • Δυνατότητα ρύθμισης της οθόνης ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού

  • Πολυγλωσσική καθοδήγηση μέσω μενού και εκτύπωση

  • Δυνατότητα ρύθμισης ώρας/ημερομηνίας


Πρότυπα δοκιμών (εύρος δοκιμών):


  • CCA/SAE (40 - 2000)

  • EN (40 - 1885)

  • DIN (25 - 1120)

  • IEC (30 - 1320)

  • JIS (ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας)
ΑνακοίνωσηΤα ρολά χαρτιού δεν περιλαμβάνονται
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Δοκιμή μπαταριών από 6 έως 12 V και δοκιμή συστημάτων φόρτισης 12 και 24 V



Για έλεγχο της κατάστασης της μπαταρίας (SOC), της κατάστασης φόρτισης (SOH), της έντασης ρεύματος ψυχρής εκκίνησης (CCA), της τάσης εκκίνησης και της κυμάτωσης των αρμονικών διόδου

Ονομαστική τάση

12 V

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Υλικό λαβής

Καουτσούκ

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ρολό χαρτιού

ΑΝΤ/ΚΟ ΧΑΡΤΙ

Προϊόν κατάλληλο για Εργαλείο δοκιμής μπαταρίας/φόρτισης κωδ. είδους: 0772800100
Μπαταρία υψηλής ισχύος

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ AA 1,5V

Ισχύς μπαταρίας για εφαρμογές υψηλής ενέργειας