Εργαλείο δοκιμής μπαταρίας/φόρτισης με θερμικό εκτυπωτή
Εργαλ. δοκιμής μπαταρίας/δυναμό με θερμ. εκτυπ.
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡ.ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
Αρ. είδους 0772800
EAN 4049557893952
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δοκιμή μπαταριών από 6 έως 12 V και δοκιμή συστημάτων φόρτισης (δυναμό) στα 12 και 24 V
- Για έλεγχο της κατάστασης της μπαταρίας (SOC), της κατάστασης φόρτισης (SOH), της έντασης ρεύματος ψυχρής εκκίνησης (CCA), της τάσης εκκίνησης και της κυμάτωσης των αρμονικών διόδου
- Η προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα προλαμβάνει τα ατυχήματα κατά τη σύνδεση των ακροδεκτών τύπου τσιμπίδας
- Απαιτείται ελάχιστη προσπάθεια, καθώς δεν χρειάζεται αφαίρεση της μπαταρίας
- Οι δοκιμές μπαταριών μπορούν να εκτελούνται παρουσία του πελάτη ώστε να αποφασίζονται άμεσα τα απαραίτητα μέτρα
- Η δοκιμή της μπαταρίας μπορεί να καταγράφεται άμεσα με χρήση του ενσωματωμένου θερμικού εκτυπωτή με εξατομικευμένες εκτυπώσεις
- Η δοκιμή δεν επηρεάζει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
- Τα σφάλματα του χειριστή αποφεύγονται, καθώς η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα τα κριτήρια δοκιμής και τον χρόνο δοκιμής
- Σαφές και ξεκάθαρο αποτέλεσμα σε κάθε δοκιμή, χωρίς λανθασμένες ερμηνείες
- Μέτρηση τάσεων από 1,5 έως 30 V
- Πλήρως μονωμένοι ακροδέκτες υψηλής ποιότητας τύπου τσιμπίδας
- Οθόνη LCD 16 ψηφίων με οπισθοφωτισμό
- Δυνατότητα ρύθμισης της οθόνης ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού
- Πολυγλωσσική καθοδήγηση μέσω μενού και εκτύπωση
- Δυνατότητα ρύθμισης ώρας/ημερομηνίας
Πρότυπα δοκιμών (εύρος δοκιμών):
- CCA/SAE (40 - 2000)
- EN (40 - 1885)
- DIN (25 - 1120)
- IEC (30 - 1320)
- JIS (ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας)
Φύλλα δεδομένων(X)
Δοκιμή μπαταριών από 6 έως 12 V και δοκιμή συστημάτων φόρτισης 12 και 24 V
Για έλεγχο της κατάστασης της μπαταρίας (SOC), της κατάστασης φόρτισης (SOH), της έντασης ρεύματος ψυχρής εκκίνησης (CCA), της τάσης εκκίνησης και της κυμάτωσης των αρμονικών διόδου
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!