Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συσκευή συλλογής χρησιμοποιημένου λαδιού Για γρήγορη και καθαρή αλλαγή λαδιών

Συλλέκτης απόβλητων λαδιών R90
ΛΑΔΙΕΡΑ ΑΕΡΟΣ

Αρ. είδους 071593 90
EAN 4011231751131

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για γρήγορη και καθαρή αλλαγή λαδιών

Περιστρεφόμενος δίσκος συλλογής με δυνατότητα ρύθμισης ύψους


  • Με βάση για αποστράγγιση φίλτρων λαδιού

  • Με βαλβίδα αποστράγγισης για εύκολη παρακολούθηση του λαδιού που αποστραγγίζεται


Εξωτερικός σωλήνας παρακολούθησης


Για την παρακολούθηση της ποσότητας του χρησιμοποιημένου λαδιού



Αδειάζει μέσω πέλματος πίεσης (0,5 bar)



Με αφαιρούμενο δίσκο μικρών εξαρτημάτων



Όγκος δοχείου: 90 λίτρα



Διαστάσεις της λεκάνης συλλογής: Ø 580 x 300 mm

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χωρητικότητα κάδου

90 l

Ελάχ./Μέγ. ύψος

1400-1900 mm

Διάμετρος δίσκου

580 mm

Μέγ. ύψος

1900 mm

Ύψος δίσκου

300 mm

Χωρητικότητα δίσκου

13 l

Αριθμός κυλίνδρων τιμονιού

2 Stck(pcs)

Αριθμός σταθερών κυλίνδρων

2 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες