Αναδιπλούμενη μεταλλική ξαπλώστρα συνεργείου
Ξαπλώστρα συνεργ. με χαλύβ. πλαίσιο, αναδιπλούμενη
ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ
Αρ. είδους 071593 070
EAN 4056807119618
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Στιβαρή μεταλλική κατασκευή
- 6 τροχοί - σημεία στήριξης
- Μέγιστη φέρουσα ικανότητα έως 110 kg
- Μέγεθος 1025x425x105 mm
- Για χρήση πάνω σε σκληρές και επίπεδες επιφάνειες
- Μέγεθος κατά τη λειτουργία: 901x425x120 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 901 mm |
Πλάτος (B) | 425 mm |
Ύψος (H) | 120 mm |
Υλικό | Χάλυβας/καουτσούκ/πολυαμίδιο |
Χρώμα | Κόκκινο |
Αριθμός ρολών | 6 Stck(pcs) |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 6,300 kg |