Συγκράτηση πάνελ
Ανυψωτήρας πλακών, σχήμα περόνης
ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ
Αρ. είδους 071567 45
EAN 4011231746137
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά σταθερή συγκράτηση και μεγάλη διάρκεια ζωής
Χάρη στις σιαγόνες σύσφιγξης από πλαστικό υψηλής ποιότητας με επικάλυψη από βουλκανισμένο καουτσούκ.
Δεν προκύπτει αποχρωματισμός
Επικάλυψη από διαφανές καουτσούκ που εμποδίζει τη δημιουργία σημαδιών στο τεμάχιο εργασίας από τις σιαγόνες.
Ξεκούραστη εργασία
Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή
Εύκαμπτος
Το σχήμα περόνης σημαίνει ότι οι σιαγόνες σύσφιγξης μπορούν να εισχωρούν στο αντικείμενο που θα ανυψωθεί είτε από το πλάι είτε από μπροστά.
Μη κατάλληλος για χρήση με γερανούς, βαρούλκα ή παρόμοια μηχανήματα
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλος για τη μεταφορά κόντρα πλακέ, ξύλινων φύλλων, λαμαρινών, τζαμιών, επίπλων, στοιχείων συναρμογής
Ελάχ./Μέγ. πλάτος σύσφιγξης | 0-60 mm |
Μέγ. ύψος φόρτωσης | 120 kg |
Μήκος | 240 mm |
Ύψος | 170 mm |
Πλάτος | 150 mm |