Σετ καλωδίων μέτρησης ασφαλείας Αυτοκίνητα
Σετ καλωδίων μέτρησης ασφαλείας για αυτοκίνητα
ΣΕΤ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ
Αρ. είδους 071553 870
EAN 4038898215080
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Περιεχόμενα:
- Καλώδια δοκιμής ασφαλείας 4 mm, με μόνωση από σιλικόνη, l = 1 m, διατομή 1,0 mm², ονομαστική τάση 19 A, θερμική αντοχή από -80°C έως +150°C. Στη μία πλευρά διαθέτουν ίσιο βύσμα ασφαλείας και στην αντίθετη πλευρά γωνιωτό βύσμα ασφαλείας 4 mm.
- Τσιμπίδα σχήματος δελφινιού, πλήρως μονωμένη
- Προσαρτώμενα άκρα δοκιμών ασφαλείας, από ανοξείδωτο χάλυβα, άκαμπτα, με προστατευτικό καπάκι ακίδας για κάλυψη μεμονωμένων IC (απόσταση 2,54 mm)
- Προσαρτώμενος σύνδεσμος ασφαλείας με ανθεκτικές εξωτερικές μονωμένες δαγκάνες. Ονομαστική ένταση/τάση ρεύματος: 16 A/1000 V CAT III
- Περιεχόμενα κατά την παράδοση: μία κόκκινη και μία μαύρη έκδοση
Φύλλα δεδομένων(X)
ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ