Δοκιμαστικό καλώδιο ασφαλείας με περιοριζόμενα άκρα δοκιμής
Δοκιμ. καλώδιο ασφαλείας, περιοριζ. άκρα δοκιμής
ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ
Αρ. είδους 071553 811
EAN 4052703098880
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα προϊόντα που απεικονίζονται διαθέτουν βύσμα ασφαλείας 4 mm με έλασμα επαφής και παρέχονται σε επανασφραγιζόμενη κυψελωτή συσκευασία για προστασία από τη σκόνη κατά την αποθήκευση.
- Καλώδια: Πολύ εύκαμπτα καλώδια με διπλή μόνωση από σιλικόνη, με εξαιρετικά λεπτά σύρματα διατομής 1 mm2
- Μήκος: 1,2 m
- Ονομαστική τάση/ένταση ρεύματος: 1000 V/CAT III, 20 A
- Άκρο δοκιμής ασφαλείας 4 mm με ελατηριωτό έλασμα επαφής, με δυνατότητα περιορισμού για χρήση σε διάφορες κατηγορίες μετρήσεων, απέναντι πλευρά με βύσμα ασφαλείας Ø 4 mm με γωνία 90°.
- Περιεχόμενα κατά την παράδοση: Ένα κόκκινο και ένα μαύρο δοκιμαστικό καλώδιο
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος βύσματος | 4 mm |
Διατομή σύρματος | 1 mm² |
Μήκος | 1,2 mm |
Μέγ. ονομαστικό ρεύμα | 20 A |
Μέγ. ονομαστική τάση | 1000 V/AC/DC |
Κατηγορία μέτρησης CAT | CAT II/1000 V, CAT III/1000 V |