Μίνι ψηφιακό πολύμετρο
Μίνι ψηφιακό πολύμετρο
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ
Αρ. είδους 071553 370
EAN 4047376031593
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα καλώδια μέτρησης μπορούν να στερεωθούν στο πίσω μέρος της συσκευής. Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύονται από ζημιές και εμποδίζονται οι τραυματισμοί από τις ακίδες μέτρησης
- Μόνιμα συνδεδεμένα δοκιμαστικά καλώδια, διατήρηση δεδομένων, δοκιμή διόδων, δοκιμή συνέχειας κυκλωμάτων, ενσωματωμένος φακός LED και αυτόματος εντοπισμός περιοχής τιμών
- Με ανθεκτικό, αδιάβροχο περίβλημα από καουτσούκ για προστασία από πιτσιλιές και πληκτρολόγιο μεμβράνης
- Ανέπαφες δοκιμές τάσης
- Αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής μετά από 15 λεπτά
Φύλλα δεδομένων(X)
Απεικόνιση | LCD, 2.000 ψηφία |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης τάσης | 0,5 V/AC-600 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης τάσης 2 | 0,5 V/DC-600 V/DC |
Ελάχ. τιμή εύρους μετρήσεων τάσης 2 | 0,5 V/DC |
Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης τάσης 2 | 600 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. ηλεκτρικής αντίστασης εύρους μέτρησης | 0 Ohm-20 MOhm |
Αυτόματη απενεργοποίηση | 15min |
Κατηγορία μέτρησης CAT | CAT III/1000 V |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 54 |
Ονομασία μπαταρίας | 1,5 V Micro AAA |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 104 x 55 x 32,5 mm |