Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βηματικό μηχανικό κλειδί για υγειονομικές εφαρμογές

Βηματικό μηχανικό κλειδί 1/2 ίντσας
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΚΛΕΙΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

Αρ. είδους 071543 009

EAN 4011231742023

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βηματικό μηχανικό κλειδί για υγειονομικές εφαρμογές

Αρ. είδους 071543 009
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
  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη βάση 1/2 ίντσας

  • Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

  • Επιφάνεια: ματ, επιχρωμιωμένη

  • Σχεδίαση: με έκκεντρα, εξαγωνικά και διεξαγωνικά άκρα βιδώματος.
Ανακοίνωση

8 ρυθμίσεις με πρόσθετη λεπίδα κατσαβιδιού 1,5 x 9,0 mm

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Τοποθέτηση και αφαίρεση μαστών βαλβίδων καλοριφέρ, βαλβίδων ασφάλισης και προεκτάσεων βαλβίδων μικρού μήκους

Αριθμός σκαλιών

5

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Μήκος (L)

90 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

3/8 ίντσας, 3/4 ίντσας, 1 ίντσα, 1/2 ίντσας, 12 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες