Μονάδα μαγνητισμού/απομαγνητισμού
Μονάδα μαγνητισμού/απομαγνητισμού
ΟΡΓΑΝΟ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ
Αρ. είδους 071534 95
EAN 4024835844345
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Περίβλημα από υψηλής ποιότητας πλαστικό, άθραυστο, κόκκινο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για μαγνητισμό και απομαγνητισμό κατσαβιδιών, τσιμπίδων και άλλων παρόμοιων εργαλείων από χάλυβα
Για τον μαγνητισμό τα εργαλεία εισάγονται αργά στο κάτω ορθογώνιο άνοιγμα (+) και αντίστοιχα για τον απομαγνητισμό στο πάνω άνοιγμα (–). Εάν δεν επιτευχθεί απομαγνητισμός κατά 100%, ανάλογα με το κράμα χάλυβα και τη διάμετρο, προτείνεται να επαναληφθεί η διαδικασία σε άλλο επίπεδο μετά από νέο μαγνητισμό.
Μήκος x πλάτος x ύψος | 52 x 50 x 29 mm |