Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια βαρέος τύπου Μετρικού τύπου, με κοίλωμα στο κέντρο
Μονό, βαθύ γερμανοπολύγωνο κλειδί
(ΕΠ) ΠΟΛΥΓΩΝΟ

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Στιβαρή σχεδίαση
- Άκρο: Διεξαγωνικό
- Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
- Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση
- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Άκρο δακτυλίου με κλίση
Φύλλα δεδομένων(X)
Η κεφαλή δακτυλίου υψηλής αντοχής και το μήκος της ράβδου προέκτασης (παραγγείλετε ξεχωριστά) κάνουν αυτό το κλειδί κατάλληλο για τις πιο βαριές εργασίες.
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 46 mm |
Μήκος (L1) | 280 mm |
Μήκος με σωλήνα (L2) | 910 mm |
Πάχος δακτυλίου (a) | 23 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d1) | 69 mm |
Ύψος (h) | 40 mm |