Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Περιστρεφόμενη πένσα τρυπήματος

Πένσα τρυπήματος πολλαπλών οπών
ΤΡΥΠΗΤΗΡΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

Αρ. είδους 071505 11

EAN 4011231725156

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Περιστρεφόμενη πένσα τρυπήματος

Αρ. είδους 071505 11
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
Λαβή: πλαστική επικάλυψη


Αντιολισθητικό



Πένσα: Φύλλο χάλυβα, επινικελωμένο



Πόντες: Σκληρυμένος χάλυβας, μαύρο οξείδιο



Ελατήριο ανοίγματος με ασφάλεια

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Διάνοιξη οπών σε χαρτί, χαρτόνι, δέρμα, υφάσματα. Περιστρέψτε την περιστρεφόμενη κεφαλή διάτρησης για να ρυθμίσετε το επιθυμητό μέγεθος οπής.

Μήκος (L)

220 mm

Μήκος σε ίντσες (L)

9 in

Αριθμός ποντών

6 Stck(pcs)

Υλικό

Χάλυβας

Υλικό λαβής

Πλαστικό

Διάμετρος πονταρισιάς

2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες