Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πένσα για πατούρες και ποντάρισμα

Πένσα διπλώματος και τρυπήματος λαμαρινών
ΠΕΝΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ-ΔΙΑΤΡΥΠ ΛΑΜΑΡΙΝ

Αρ. είδους 071502 45

EAN 4011231725033

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πένσα για πατούρες και ποντάρισμα

Αρ. είδους 071502 45
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
Πένσα πολλαπλών χρήσεων για πατούρες σε λαμαρίνες και τρύπημα λαμαρινών

Περιστρεφόμενη κεφαλή για την εκτέλεση και των δύο εργασιών με ένα εργαλείο


  • Για πατούρες σε λαμαρίνες πάχους έως 1 mm

  • Για τρύπημα λαμαρίνας κατά το ποντάρισμα


Χειρισμός με το ένα χέρι χωρίς να χρειάζεται μεγάλη δύναμη

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Βάθος μετατόπισης

13 mm

Πλάτος σιαγόνων (κλειστές)

22 mm

Διάμετρος πονταρισιάς (Ø)

5 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής σε μεταλλικό φύλλο

1 mm

Μήκος

325 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες